Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Snemljivi glušniki, za čelado SH2000

    Snemljivi glušniki za čelado SH2000 (0899200243).

    • Absorpcijski koeficient SNR: 27 dB
    • Absorpcijski koeficient L: 18 dB
    • Absorpcijski koeficient M: 24 dB
    • Absorpcijski koeficient H: 31 dB
    • EN standard: 352

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899200264
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Zaščitni vizir za čelado SH2000 (0899200243)
    • Enostaven za namestitev in odstranitev

    • Magnetne pritrditve omogočajo enostavno pritrditev na vizir.
    • Opomba: v pakiranje ni dodan adapter s katerim bi glušnike pritrdili na čelado

    *
    *
    *

    • Zaščitni vizir za čelado SH2000 (0899200243)
    • Enostaven za namestitev in odstranitev

    • Magnetne pritrditve omogočajo enostavno pritrditev na vizir.
    • Opomba: v pakiranje ni dodan adapter s katerim bi glušnike pritrdili na čelado

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading