Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    17-delni kovček z orodjem za električarje

    Delovni kovček z orodjem primernim za električarje in pokrovom, ki lahko služi tudi kot pručka.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 096593 102
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Klešče za odstranjevanje izolacije ZEBRA® VDE 160 mm, EN 6090 / IEC 900 0714 01 570
    • Stranski rezalniki 160 mm, ZEBRA® VDE, EN 6090 / IEC 900 0714 01 572
    • Kombinirane klešče ZEBRA® VDE 180 mm, EN 6090 / IEC 900 0714 01 575
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 0,4 x 2,5 x 80 0613 631 025
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 0,8 x 4,0 x 100 0613 631 04
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 1,2 x 6,5 x 150 0613 631 065
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 PH1 x 80 0613 632
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 PH2 x 100 0613 632 2
    • Enopolni tester faze 0715 53 05
    • Vodna tehtnica 40 cm 0714 644 204
    • Kladišče 1.000 g 0715 732 100
    • Kladivo 300 g 0715 73 30
    • Dleto s ščitnikom za roke 0714 63 35
    • Nož za odstranjevanje izolacije 0714 41 01
    • Mavčna skleda 0695 940 873
    • Lopatica 5771 101 206
    *
    *
    *
    • Klešče za odstranjevanje izolacije ZEBRA® VDE 160 mm, EN 6090 / IEC 900 0714 01 570
    • Stranski rezalniki 160 mm, ZEBRA® VDE, EN 6090 / IEC 900 0714 01 572
    • Kombinirane klešče ZEBRA® VDE 180 mm, EN 6090 / IEC 900 0714 01 575
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 0,4 x 2,5 x 80 0613 631 025
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 0,8 x 4,0 x 100 0613 631 04
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 1,2 x 6,5 x 150 0613 631 065
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 PH1 x 80 0613 632
    • Izvijač ZEBRA® VDE EN 6090 / IEC 900 PH2 x 100 0613 632 2
    • Enopolni tester faze 0715 53 05
    • Vodna tehtnica 40 cm 0714 644 204
    • Kladišče 1.000 g 0715 732 100
    • Kladivo 300 g 0715 73 30
    • Dleto s ščitnikom za roke 0714 63 35
    • Nož za odstranjevanje izolacije 0714 41 01
    • Mavčna skleda 0695 940 873
    • Lopatica 5771 101 206
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi