Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    MATICA SPOJNA-VARIFIX-SYSTEMFIX-PRFL41

    Spojna matica VARIFIX za montažo.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za montažno povezavo vseh Varifix montažnih tirnic serije 41. Systemfix 41 je na voljo v dimenzijah M6 (ni vnaprej sestavljen), M8, M10 in M12

    Takoj fiksiran z 1/4 obrata

    Prisilna povezava z tirnico
    • Natančno prileganje v montažno tirnico - možna poravnava v tirnici

    Možna montaža z eno roko
    • Enostavnost montaže, zlasti pri delu na lestvi

    Za vse modele Systemfix 41
    • Možna so vzmetenja z navojnimi palicami za dolge dolžine

    Certifikat Cradle to Cradle®
    • Nadgradnja objekta z materiali, testiranimi na škodljive snovi
    • Razširjen obseg za GreenBuilding in gradbene certifikate po LEED®, BREEAM® in DGNB

    Dolžina (L): 38 mm
    Širina (B): 38 mm
    Debelina materiala (t1): 3 mm
    Moč (t2): 6 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer (G): M8
    Primerno za montažo na tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
    Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 90 °C
    Material: Jeklo
    Površina: Pocinkano jeklo
    Utež: 55 g
    Material povezovalnih del: POM - Polioksimetilen
    Vrsta niti (160): Metrična nit

    *
    *
    *

    Za montažno povezavo vseh Varifix montažnih tirnic serije 41. Systemfix 41 je na voljo v dimenzijah M6 (ni vnaprej sestavljen), M8, M10 in M12

    Takoj fiksiran z 1/4 obrata

    Prisilna povezava z tirnico
    • Natančno prileganje v montažno tirnico - možna poravnava v tirnici

    Možna montaža z eno roko
    • Enostavnost montaže, zlasti pri delu na lestvi

    Za vse modele Systemfix 41
    • Možna so vzmetenja z navojnimi palicami za dolge dolžine

    Certifikat Cradle to Cradle®
    • Nadgradnja objekta z materiali, testiranimi na škodljive snovi
    • Razširjen obseg za GreenBuilding in gradbene certifikate po LEED®, BREEAM® in DGNB

    Customers who bought this item also bought