Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    KONZOLA VARIFIX-41/41-ST2,5

    Univerzalni stenski nosilec za pritrditev cevi, agregatov itd.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Priloženi končni čepi

    Opaziti
    • Ni primerno za zunanjo uporabo. Prosimo, izberite paleto nerjavnega jekla za zunanjo namestitev.

    Certifikat Cradle to Cradle®
    • Nadgradnja objekta z materiali, testiranimi na škodljive snovi
    • Razširjen obseg za GreenBuilding in gradbene certifikate po LEED®, BREEAM® in DGNB

    Efektivna dolžina konzole (X): 315 mm
    Višina osnovne plošče (H): 126 mm
    Širina osnovne plošče (B): 50 mm
    Debelina osnovne plošče (t): 8 mm
    Višina profila (HP): 41 mm
    Širina profila (BP): 41 mm
    Debelina profila (tP): 2,5 mm
    Dolžina reže (LL1): 20 mm
    Širina reže (LB1): 13 mm 
    Razmik lukenj (LA1): 75 mm
    Dolžina reže 2 (LL2): 20 mm
    Širina reže 2 (LB2): 12,5 mm
    Razmik lukenj 2 (LA2): 35 mm


    *
    *
    *

    Priloženi končni čepi

    Opaziti
    • Ni primerno za zunanjo uporabo. Prosimo, izberite paleto nerjavnega jekla za zunanjo namestitev.

    Certifikat Cradle to Cradle®
    • Nadgradnja objekta z materiali, testiranimi na škodljive snovi
    • Razširjen obseg za GreenBuilding in gradbene certifikate po LEED®, BREEAM® in DGNB

    Customers who bought this item also bought