Prijavite se za ogled cen
Izredno udoben in funkcionalen gumijasti škorenj, ki je odporen na različne kemikalije.
Standard: S5
• Robustna PVC guma• Jeklena zaščitna kapica na območju prstov• Podplat SRA proti drsenju• Posebej odporen na olja/masti, dezinfekcijska sredstva in ostale kemikalije• Višina škornja: 35 cm• Teža: cca. 1190g (škorenj št. 42)
Primeren za delo v okoliščnah stika z vodo in delom z težkimi ter ostrimi predmeti.
Zaščitna kapica: Da
Protivrezno: Da
Protizdrsno: Da
Odpornost podplata na olje in bencin: Da
Antistatičnost: Da
Blaženje v peti: Da
Vodoodbojno: Da
Vodotesno: Da
Udobni in moderni zaščitni čevlji, ki navdušujejo tudi z izjemno zračnostjo.
Standard: S3
Čistilo za roke brez mikroplastike za srednje do močno umazanijo z naravnimi perlitnimi abrazivi.
Udobni in lahki delovni čevlji brez kapice in sproščenega videza.
Standard: O1
Lahki, vodoodbojni čevlji iz paropropustnega materiala.
Standard: O2
Prilagodljiv in inovativen model varnostne obutve z raztegljivimi predeli.
Standard: S1P