Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaščitna očala Arrakis

    16,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Popolna zaščita, športen dizajn in prilagodljivost različnim oblike glave.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406210
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Optimalno vidno polje
    • Nastavljive in gumirane ročice večje udobje
    • Visoko kakovostne polikarbonatne leče
    • Izjemno lahka zasnova (24 g)
    • Odporne na praske

    Material leč Polikarbonat
    Barva leč Transparent
    UV Zaščita 99,9%
    EN standard 166
    *
    *
    *

    • Optimalno vidno polje
    • Nastavljive in gumirane ročice večje udobje
    • Visoko kakovostne polikarbonatne leče
    • Izjemno lahka zasnova (24 g)
    • Odporne na praske

    Material leč Polikarbonat
    Barva leč Transparent
    UV Zaščita 99,9%
    EN standard 166
    Customers who bought this item also bought