Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Zaščita za votle dele, bež, 500 ml

    Za popravila in dolgotrajno zaščito.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0892082105
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Visoka sposobnost lezenja in zelo dobra penetracija učinkovito ščiti tudi težko dostopne gube
    • Učinek izpodrivanja vode, prodira in izpodriva vlago
    • Brez arom, primeren za komercialno dostopne barve ter gumijaste in plastične sestavne dele
    • Visoka odpornost na toploto in dobra prilagodljivost v mrazu
    • Optimalna korozijska zaščita od debeline plasti le 50 µ
    • VOC reduced
    • Zelo visoka vsebnost trdnih snovi
    • 876 g / 1000 ml pri 50 µm 0,07 litra / m2

    Opomba
    Temperatura materiala naj bo od + 10 ° C do + 30 ° C. Po uporabi aerosol lahko obrnite na glavo in razpršite, dokler šoba ni prazna.

    *
    *
    *

    • Visoka sposobnost lezenja in zelo dobra penetracija učinkovito ščiti tudi težko dostopne gube
    • Učinek izpodrivanja vode, prodira in izpodriva vlago
    • Brez arom, primeren za komercialno dostopne barve ter gumijaste in plastične sestavne dele
    • Visoka odpornost na toploto in dobra prilagodljivost v mrazu
    • Optimalna korozijska zaščita od debeline plasti le 50 µ
    • VOC reduced
    • Zelo visoka vsebnost trdnih snovi
    • 876 g / 1000 ml pri 50 µm 0,07 litra / m2

    Opomba
    Temperatura materiala naj bo od + 10 ° C do + 30 ° C. Po uporabi aerosol lahko obrnite na glavo in razpršite, dokler šoba ni prazna.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi