Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo sekundno, Klebfix, pero, 30g

    Za enostavno in enostavno delo, udobno z eno roko.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893090030
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Easy Pen dizajn
    • Ergonomsko se prilega roki
    • Stabilno in varno stojalo
    • Ročica za enostavno in lahkotno delo brez velikega napora


    Pametno posebno zapiranje
    • Enoročno upravljanje brez težav
    • Natančno doziranje
    • Konica je preprečena pred lepljenjem


    Povezuje se v nekaj sekundah
    • Možna takojšnja nadaljnja obdelava
    • Hitra popravila
    • Enostavne konstrukcije možne brez dodatnih pritrdilnih elementov


    Brez topil in silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Super lepilo za lepljenje kovinskih, plastičnih in gumijastih delov med seboj in med seboj.

    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo glejte tehnični list. Nanesite tanek, enakomeren sloj lepila samo na eno od površin, ki jih želite lepiti. Takoj vzpostavite povezavo z zadostnim pritiskom, da zagotovite popoln stik.

    Vsebina: 30ml
    Kemična osnova: Etil cianoakrilat
    Gostota: 1,06 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 15 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    Easy Pen dizajn
    • Ergonomsko se prilega roki
    • Stabilno in varno stojalo
    • Ročica za enostavno in lahkotno delo brez velikega napora


    Pametno posebno zapiranje
    • Enoročno upravljanje brez težav
    • Natančno doziranje
    • Konica je preprečena pred lepljenjem


    Povezuje se v nekaj sekundah
    • Možna takojšnja nadaljnja obdelava
    • Hitra popravila
    • Enostavne konstrukcije možne brez dodatnih pritrdilnih elementov


    Brez topil in silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Customers who bought this item also bought