Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Žaga sabljasta AFS 12 Compact

    Kompaktna in zmogljiva 12 V - sabljasta žaga za žaganje lesa, plastike, kovine in mavčnih plošč. Združljiv z 12 V baterijsko platformo M-CUBE.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 109 000

    2 X 3.0 Ah, torba

    5701 109 004

     

    Delo brez težav.
    Tanek ročaj in velika površina za oprijem zagotavlja visoko egonomijo in nizko utrujenost pri delu.

    Zamenjava rezila brez orodja.
    Hitro vpenjalno držalo za rezilo zagotavlja hitro in enostavno menjavo orodja.

    Stikalo za plin.
    Optimalna nastavitev delovne hitrosti in počasnega zagona je mogoča s stikalom za plin.

    Večja varnost.
    Priložena sponka za pas omogoča varno obešanje med drugim delom.

    Art.-Št.

    5701 109 00X

    Nazivna napetost

    12 V/DC

    Hitrost

    0–3000 o/min

    Dolžina vratu

    12.5 mm

    Vpetje

    Hitro

    Teža (z baterijo)

    1.3 kg

    Max. dolžina žaginega lista

    152 mm

    Max. globina rezanja v les

    70 mm

    *
    *
    *

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 109 000

    2 X 3.0 Ah, torba

    5701 109 004

     

    Delo brez težav.
    Tanek ročaj in velika površina za oprijem zagotavlja visoko egonomijo in nizko utrujenost pri delu.

    Zamenjava rezila brez orodja.
    Hitro vpenjalno držalo za rezilo zagotavlja hitro in enostavno menjavo orodja.

    Stikalo za plin.
    Optimalna nastavitev delovne hitrosti in počasnega zagona je mogoča s stikalom za plin.

    Večja varnost.
    Priložena sponka za pas omogoča varno obešanje med drugim delom.