3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²
14 kosov. Komplet iz natančnih vrtalnih svedrov in zelenih obročev, luknjaste vijačne konice za obdelavo legiranih in visokolegiranih jekel (nerjavnih jekel) ter jekel, odpornih proti rji in kislini. Primeren tudi za obdelavo običajnih jeklenih materialov do trdnosti 850 N / mm².
HSC Visoko zmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v nosilcu matrice v skoraj vseh materialih, kot je jeklo do 1400 N / mm2, nerjaveče jeklo železo in neželezne kovine (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine).
Nizko cenovna strojna konica za obdelavo legiranih in visokolegiranih jekel (nerjavna jekla), pa tudi jekla, odporna proti rji in kislinam. Primeren tudi za obdelavo običajnih jeklenih materialov do trdnosti 850 N / mm².
21 kosov. Sestavljen je iz konusne konice (oblika A), druge konice (oblika D) in tretje konice (oblike C) v dimenzijah M3-M12 za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v odprte luknje in slepe luknje v skupine jekla, barvane kovine in lito železo do trdnosti 800 N / mm²
Visoko zmogljiva navojna konica Longlife z večplastno prevleko Magma za procesno zanesljivo, varčno vrezovanje navojev v serijski proizvodnji v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno odporen in jekla visoke trdnosti do 1200 N / mm2 in materiali za ulivanje. Primerna tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, medenina, baker in bron.
HSS visokozmogljiva nitrirana matrica za izdelavo in popravilo standardnih metričnih ISO navojev po DIN 13 z akumulatorskimi vrtalnimi vijačniki ali ročno v nosilcu matrice iz jekla z močjo do 900 N / mm², litega železa in barvnih kovin (npr. aluminij, aluminijeve zlitine in magnezijeve zlitine)
3 kosi, sestavljeni iz konusnega svedra (oblika A), drugega svedra (oblika D) in tretjega svedra (oblike C) za ročno izdelavo metričnih ISO standardnih navojev v skladu z DIN13 v luknjah in slepih luknjah v jeklu, ki niso skupine železnih kovin in litega železa do trdnosti 800 N / mm²
Učinkovito držalo matrice za rezanje navojev iz litega cinka za vgradnjo okroglih matric za rezanje navojev v skladu z DIN EN 22568, DIN EN 24231 in tovarniškim standardom z novo zasnovanim, ojačanim ohišjem, pa tudi s črno prevlečenimi ročaji iz jekla za zelo velike obremenitve.