6 kosov. Vrhunski kombinirani navojni svedri za natančno vrtanje, rezanje navojev in ugrezanje / odstranjevanje v samo enem postopku, zdaj tudi za debelejše obdelovance z debelino materiala do 2xD in za skoraj vse materiale, kot so običajna jekla, nerjaveča jekla (npr. V2A, V4A ), titanova, toplotno odporna in visoko trdna jekla z močjo do 1200 N / mm² in ulitki. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in umetne mase.
14 kosov. Komplet iz profesionalnih vrtalnih svedrov za trde materiale in Longlife rdeče obročnih navojnih svedrov za skoznje luknje z vrhunskim premazom TiAlN + za obdelavo materialov, ki jih je težko obdelati (npr. Hardox) z izjemno močnimi trdnostmi od 1000 do 1400 N / mm², npr. lopate za bagerje, priključki za tovornjake, oklepne obloge, snežni plugi, kmetijska mehanizacija itd.
14 kosov. Komplet iz natančnih vrtalnih svedrov in zelenih obročev, luknjaste vijačne konice za obdelavo legiranih in visokolegiranih jekel (nerjavnih jekel) ter jekel, odpornih proti rji in kislini. Primeren tudi za obdelavo običajnih jeklenih materialov do trdnosti 850 N / mm².