Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Sidrna tehnika
/
Splošno pritrjevanje
/
Vložki
/
VLOŽEK NAJLONSKI-(W-UR14 F)-A2K-AW50
Loading
VLOŽEK NAJLONSKI-(W-UR14 F)-A2K-AW50
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Dimenzija
Please select
DN400
DN50
DN70
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
30X0,5-S6
19X0,3-S6
400CMX150M
6,0X4,0M-25KOS
500CMX120M
600CMX100M
50MMX100M
75MMX100M
100MMX100M
3X60MM
3X45MM
11,3X33MM
11,3X42,5MM
11,3X48,5MM
15,7X42,5MM
11,3X61,5MM
3,0X30MM
4,2X45MM
5,8X60MM
3,8X40MM
19X2MM
12X2MM
3X450CM
6X450CM
5X30,5
6X32
8X38
8X60
10X60
6-35X70
4,5-6X40
30-M16X200
100-M16X250
30-M16X180
30-M16X160
30-M16X145
25-M12X170
60-M12X180
25-M12X145
25-M12X140
165-M12X265
125-M12X225
100-M12X200
50-M12X150
25-M12X115
20-M10X110
100-M10X175
60-M10X135
30-M10X105
20-M10X95
10-M10X85
10-8X60
30/10-8X80
50/30-8X100
70/50-8X120
70/90-8X140
90/110-8X160
10-10X80
30-10X100
45-10X115
65-10X135
90-10X160
115-10X185
130-10X200
160-10X230
190-10X260
220-10X290
250-10X320
10-10X80
30-10X100
45-10X115
65-10X135
90-10X160
115-10X185
130-10X200
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
10-10X80
30-10X100
45-10X115
65-10X135
90-10X160
115-10X185
130-10X200
160-10X230
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
10-14X80
10-40-14X110
40-70-14X140
60-90-14X160
80-110-14X180
110-140-14X210
140-170-14X240
170-200-14X270
200-230-14X300
230-260-14X330
260-290-14X360
290-320-14X390
40x38
29x38
183x37,5x38,5mm
250x12,5x20mm
360x35x25mm
22cm
38cm
350X115
300X80
16X5
20X7
38X10
45X18
55X22
55X16
380X50
20X5
25X9
30X11
38X14
45X14
22X7,5MM
35X12MM
37X3-8MM
L125-B16MM
L150-B18MM
L175-B22MM
L200-B25MM
L250-B25MM
L300-B26MM
L125-B5MM
L150-B6MM
L200-B8MM
L250-B10MM
L200-B22MM
L300-B24MM
1MM-L120MM
2MM-L120MM
3MM-L120MM
4MM-L120MM
5MM-L120MM
10MM-L150MM
1000X120MM
120X60MM
1250X120MM
160X80MM
2000X120MM
250X120MM
2500X120MM
400X175MM
500X120MM
600X120MM
1000X175MM
250X100MM
400X120MM
600X140MM
800X175MM
200X100MM
300X120MM
800X120MM
500X175MM
600X175MM
1500X120MM
300X140MM
45,3X31,8MM
31,8X19MM
41,3X41,3MM
22,2X25,4MM
41X35MM
L100XW70MM
L200XW130MM
L75XW50MM
L150XW100MM
L250XW165MM
L300XW200MM
L150XW70MM
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Povpraševanje
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK LESNI-WUPOFAST PZ-CELI NAVOJ-VGR.GL.
Prijavite se za ogled cen
Wüpofast lesni vijak s PZ pogonom, celim navojem in vgrezno glavo.
VIJAK PIAS DIN7504-N PH2 3,5X9,5
020635 9599
VIJAK ZEBRA CN 7504-P
LESNI VIJAK-WUPOFAST 1-LEČ.-PZ1-A2K
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: