Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
(0)
items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Sidrna tehnika
/
Splošno pritrjevanje
/
Vijaki za pritrjevanje
/
VIJAK ZA BETON-(W-BS/S)-A2K
Loading
VIJAK ZA BETON-(W-BS/S)-A2K
Be the first to review this product
Log in to see prices
Art.-No.:
×
Premer × Dolžina
Please select
4,2X100
1,2X20
1,4X25
1,6X30
1,8X35
2X40
2,2X50
2,5X55
2,5X60
2,8X65
2,8X70
3,1X80
3,1×70
3,1X65
3,1X80
3,4X80
3,4×90
4,2×120
4,6X130
5,5X160
5,5X210
5,5X145
6X180
7X210
7,6X230
8,8X310
3,8X130
2,5X60
2,8X70
3,1X90
2,8X90
2,5X45
4X50
4X60
5X50MM
6X25MM
7X55MM
7X90MM
8X70MM
8X55MM
9X75MM
9X45MM
9X100MM
10X105MM
10X60MM
11X70MM
11X55MM
11X130MM
12X85MM
12,5X65MM
12,5X110MM
12,5X75MM
7X25MM
11X55MM
16X100
22X100
22X155
11X1000
14X1000
20X1000
18X50
30X95
M6X40MM
M6X67MM
M6X82MM
M6X97MM
M8X50MM
M8X75MM
M8X80MM
M8X90MM
M8X95MM
M8X110MM
M8X120MM
M10X60MM
M10X85MM
M10X90MM
M10X95MM
M10X105MM
M10X120MM
M10X145MM
M10X175MM
M10X215MM
M12X75MM
M12X105MM
M12X110MM
M12X115MM
M12X125MM
M12X145MM
M12X160MM
M12X180MM
M12X200MM
M12X220MM
M12X240MM
M12X255MM
M16X115MM
M16X130MM
M16X150MM
M16X180MM
M16X200MM
6X40
M16X220MM
M16X250MM
M16X285MM
M16X320MM
6X60
M6X25
M16X340MM
M8X30
M20X150MM
M8X40
M8X25
M20X180MM
M10X40
M10X30
M20X205MM
M10X25
M12X50
M20X240MM
M12X25
M12X285MM
M10/120
M10/150
M12X325MM
M10/170
M10/230
M12X355MM
M10/70
M10/90
M12/110
M12/140
M12/160
M12/180
M12/250
M12/90
M14/120
M14/145
M14/170
M16/125
M16/250
M16/145
M16/170
M16/220
M16/280
M20/220
M8/130
M8/115
M8/150
M8/75
M8/90
M8/75
M10/120
M10/90
M12/110
M12/140
M10/150
10X260
10X200
10X115
10X135
10X230
10X160
6X35
8X46
10X56
12X66
14X76
5X28
5,5X30MM
5,5X40MM
5,5X50MM
6,5X30MM
6,5X40MM
6,5X60MM
6,5X80MM
6,5X50MM
8,5X45MM
10X60MM
10X80MM
10X90MM
10X100MM
10X120MM
10X140MM
10X160MM
12X80MM
12X110MM
14X80MM
14X110MM
14X130MM
5X40MM
5X50MM
5X60MM
6X40MM
6X50MM
6X60MM
6X80MM
6X100MM
8X50MM
8X60MM
8X70MM
8X80MM
8X90MM
8X100MM
8X120MM
8X140MM
8X160MM
Availability:
Out of stock
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Contact Us
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Customers who bought this item also bought
VIJAK SAMOVRTALNI-ZEBRA PIAS-LEČASTA GLAVA S PRIROBNICO-AW-(A3K)
Log in to see prices
Pocinkano jeklo, modro pasivirano (A3K), s pogonom AW
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
Drugi standard: standard podjetja li>
Tip glave: Lečasta glava li>
Tip navoja: Samorezni navoj vijaka li>
Skladno z RoHS: Da li> ul>
VIJAK ZA BETON-(W-BS/I)-A2K
Log in to see prices
PLOŠČA REZALNA-A2-RED LINE
Log in to see prices
Čistilo za zavore
Log in to see prices
Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.
Zapiralni pokrovček tulcev
08916532
Log in to see prices
• Nastavek za kartušo s pokrovčkom. Dolžina 11 cm. Kartušo lahko po uporabi zapremo, pokrivna kapica upočasni proces sušenja mase.
Not able to continue because of the following warnings: