Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Sidrna tehnika
/
Splošno pritrjevanje
/
Vijaki za pritrjevanje
/
VIJAK ZA BETON-(W-BS/P)-A4
Loading
VIJAK ZA BETON-(W-BS/P)-A4
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Dolžina
Please select
6MM
8MM
10MM
12MM
14MM
270
300
350
400
450
500
550
5M
8M
3M
25M
40M
200MM
450MM
600MM
1000MM
300MM
750MM
15MM
20MM
25MM
30MM
35MM
40MM
17MM
19MM
22MM
27MM
32MM
38MM
10M
15M
350 MM-14"
400 MM-16"
425 MM-17"
450 MM-18"
475 MM-19"
500 MM-20"
525 MM-21"
550 MM-22"
575 MM-23"
600 MM-24"
625 MM-25"
650 MM-26"
675 MM-27"
700 MM-28"
35MM
55MM
50MM
60MM
80MM
100MM
108
50
106
89
91
200
228
305
400
455
100
600
90
220
120
250
160
540
740
920
320
720
820
670
570
370
750
1100
280
165
390
580
70
68
75
105
57
74
150
225
240
300
116
800
460
85
310
260
210
450
110
940
520
340
620
1600
380
L8M
L10M
L12M
L73MM
75MM
L66MM
L280MM
L74MM
L57MM
L58MM
L35MM
L45MM
L30MM
L29MM
L51MM
L42MM
L50MM
L75MM
L65MM
250MM
253MM
135MM
136MM
145MM
175MM
177MM
L365MM
L490MM
L53MM
L457MM
L25MM
L150MM
L38MM
L40MM
L125MM
L205MM
L82MM
39MM
L1500MM
L4000MM
L2000MM
L3000MM
L80,5MM
L82,0MM
L36
L260MM
L38
L400MM
L175MM
200MM
L110MM
L230MM
L350MM
L300MM
L120MM
L1000MM
L600MM
L800MM
150MM
10MM
37MM
L257-373MM
294-432MM
55MM
L90MM
L140MM
L100MM
545-860MM
L450MM
L200MM
L395MM
260MM
70MM
L70MM
10M
L173MM
L185MM
L370MM
L250MM
L320MM
66MM
350MM
L32MM
L152MM
L160MM
L180MM
L156MM
L130MM
L20M
L30M
L2M
L3M
L5M
L7M
L50M
L61CM
L80CM
L100CM
L122CM
L183CM
L200CM
L20CM
L30CM
L40CM
L50CM
L60CM
L70CM
L90CM
L120CM
L180CM
L210MM
L220MM
L170MM
L215MM
L190MM
L235MM
L225MM
L275MM
L465MM
L610MM
L290MM
L195MM
L55MM
L60MM
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Povpraševanje
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Nastavek mešalni, statični, za 2K lepila
0891486
Prijavite se za ogled cen
Za 2K plastično lepilo
Material: PP - polipropilen li>
Barva: rdeča li>
Dolžina: 74 mm li>
Teža izdelka (na kos): 2,256 g li> ul>
Lepilo za plastiko 2K, superhitro, replast, 50ml
0893500050
Prijavite se za ogled cen
Za REPLAST® Easy sistem za popravilo plastike.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: