Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tekočina za nego plastičnih delov - 500 ml

    Univerzalno uporaben za čiščenje in nego vseh plastičnih delov v zaprtih prostorih in na prostem.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893285
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izjemna moč čiščenja in nežna nega v eni operaciji
    • Manj časa
    • Zmanjševanje stroškov
    •Zanesljivo čiščenje


    Optimalna nega s pomočjo posebej izbranih surovin
    • Osveži barvo
    • Daje pol-sijajni sijaj
    • Čeden, nov videz


    Zagotavlja trajno zaščito pred vplivi okolja
    • Brez krhkosti materiala
    • Plastika ostane elastična
    • Brez bledenja plastike


    Opozorilo
    Ne pršite na upravljalne elemente (volan, stopalke), ker obstaja nevarnost zdrsa! Ni primerno za steklo ali tekstil.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Polidimetilsiloksan
    Barva: Barva
    pH vrednost: 7,4
    Gostota: 1,1 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Ja
    Brez silikona: Ne

    *
    *
    *

    Izjemna moč čiščenja in nežna nega v eni operaciji
    • Manj časa
    • Zmanjševanje stroškov
    •Zanesljivo čiščenje


    Optimalna nega s pomočjo posebej izbranih surovin
    • Osveži barvo
    • Daje pol-sijajni sijaj
    • Čeden, nov videz


    Zagotavlja trajno zaščito pred vplivi okolja
    • Brez krhkosti materiala
    • Plastika ostane elastična
    • Brez bledenja plastike


    Opozorilo
    Ne pršite na upravljalne elemente (volan, stopalke), ker obstaja nevarnost zdrsa! Ni primerno za steklo ali tekstil.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought