Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vrtalni vijačnik AS 12 Compact

    Izjemno kompakten in zmogljiv akumulatorski vijačnik iz linije baterijskega orodja M - Cube za lažje do srednje zahtevno vrtanje in vijačenje, ki ga je Wuerth razvil na podlagi zahtev obrtnikov.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 104 000

    2 X 3.0 Ah, torba

    5701 104 004

     

    • Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino glave in v omejenih prostorih
    • Kompaktna, lahka ergonomska zasnova. Tanek ročaj in varna podlaga zaradi drsnega sistema bakterije.
    • Neprestano spremljanje motorja, saj ga elektronska funkcija zaščite motorja v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja predčasno izklopi.
    • Vgrajeno držalo za hitro menjavo za 1/4˝ E 6.3 nastavke omogoča hitro menjavo nastavkov brez uporabe orodja.
    • LED luč na baterijskem bloku zagotavlja dobro osvetljeno delovno območje

    Art.-Št.

    5701 104 00X

    Nazivna napetost

    12 V/DC

    Hitrost 1./2. prestava

    0–400/0–1500 o/min

    Max. moment

    32/19 Nm

    Vpetje

    1/4”

    Teža (z baterijo)

    1.1 kg

    *
    *
    *

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 104 000

    2 X 3.0 Ah, torba

    5701 104 004

     

    • Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino glave in v omejenih prostorih
    • Kompaktna, lahka ergonomska zasnova. Tanek ročaj in varna podlaga zaradi drsnega sistema bakterije.
    • Neprestano spremljanje motorja, saj ga elektronska funkcija zaščite motorja v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja predčasno izklopi.
    • Vgrajeno držalo za hitro menjavo za 1/4˝ E 6.3 nastavke omogoča hitro menjavo nastavkov brez uporabe orodja.
    • LED luč na baterijskem bloku zagotavlja dobro osvetljeno delovno območje

    Customers who bought this item also bought