Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vijačni vrtalnik ABS 18 Basic

    Kompakten in zmogljiv 18-voltni akumulatorski vrtalnik iz linije baterijskega orodja M-cube za lahke do srednje težke primere vrtanja in vijačenja

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 408 000

    2 X 2.0 Ah, Sistemski kovček

    5701 408 004

     

    Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino glave in v omejenih prostorih.
    Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z majhno težo.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Varno vpenjanje orodij.
    Kovinsko vpenjalno držalo za vrtalnike z zaskočno funkcijo varno in zanesljivo vpenja orodja od 1,5 do 13 mm.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku s funkcijo osvetljevanja.

    Št. artikla 5701 408 00X
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Max. moment 50/25 Nm
    Obseg vpetja 1,5 - 13 mm
    Max. premer vrtanja v jeklo 10 mm
    Max. premer vijaka 8 mm
    Teža (z baterijo) 1.6 kg
    *
    *
    *

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 408 000

    2 X 2.0 Ah, Sistemski kovček

    5701 408 004

     

    Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino glave in v omejenih prostorih.
    Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z majhno težo.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Varno vpenjanje orodij.
    Kovinsko vpenjalno držalo za vrtalnike z zaskočno funkcijo varno in zanesljivo vpenja orodja od 1,5 do 13 mm.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku s funkcijo osvetljevanja.