Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set Varimo skupaj

    1.249
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje varilni aparat z vso opremo za uporabo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202304033
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    MIG/MAG 250
    • Funkcija varjenja brez plina
    • Euro priključek
    • Termoizolacija
    • Natančna brezstopenjska nastavitev indukacije
    • Nazivni tok
    • IGBT tehnologija

    Sprej za varjenje
    • Zaščitno sredstvo za varjenje aluminija, zlitin, nerjavečih kovin in nerjavečega jekla
    • Biološki varilni sprej preprečuje prijemanje varilnih kapljic na šobo in varilno površino.
    • Preprečuje korozijo in omogoča lepši zvar

    Manometer
    • Za zaščitni plin argon
    • V kompletu z indikatorjem pretoka (merilnik pretoka)
    • Za uporabo z TIG gorilniki

    Zaščitne rokavice
    • Visokokakovostne, popolnoma podložene varilne rokavice za vsa varilna opravila s povečanim razvojem toplote
    • Popolnoma podložen, vključno z manšetami
    • Toplotnoizolacijska podloga Molton
    • Hrbtišče in manšete iz razcepljenega usnja
    • Usnjena površina ščiti pred varjenjem in iskrami
    • Odporen na olje, maščobo in vodo

    Varilna maska
    • Zaščita DIN: 9-13
    • Odzivni čas tipala: 1/30.000s
    • Vidno polje : 98x55mm
    • Štirje optični senzorji
    • Napajanje : Solarna celica + dve Litij-Ionski bateriji, C2450. Življenjska doba 5 - 7 let
    • Vse nastavitve dostopne na zunanji strani maske – bolj učinkovite delobrezsnemanja maske
    • Dodatne nastavitve nosilca - možnost odmika od obraza
    • Ustreza standardom CE, ANSI, CSA, AS/NZS
    • Izbira načina uporabe: Varjenje/Brušenje

    Mast za šobe

    • Preprečuje oprijemanje ostankov varjenja na varilno šobo in ustnik.
    • Ne povzroča neprijetnih ali škodljivih hlapov
    • Ne vsebuje silikona

     

    Vsebina seta
    Art.-Št. Naziv Kol.
    5952001250 MIG/MAG 250 1
    09820101 Varilna žica 15kg 1
    5350050110 Zaščitne rokavice 1
    0893103 Mast za šobe 1
    0893102100 Sprej za varjenje 1
    0984018007 Manometer 1
    0969700532 Vtikač 5 polni - 32 A 1
    0984700650 Varilna maska 1
    *
    *
    *

    MIG/MAG 250
    • Funkcija varjenja brez plina
    • Euro priključek
    • Termoizolacija
    • Natančna brezstopenjska nastavitev indukacije
    • Nazivni tok
    • IGBT tehnologija

    Sprej za varjenje
    • Zaščitno sredstvo za varjenje aluminija, zlitin, nerjavečih kovin in nerjavečega jekla
    • Biološki varilni sprej preprečuje prijemanje varilnih kapljic na šobo in varilno površino.
    • Preprečuje korozijo in omogoča lepši zvar

    Manometer
    • Za zaščitni plin argon
    • V kompletu z indikatorjem pretoka (merilnik pretoka)
    • Za uporabo z TIG gorilniki

    Zaščitne rokavice
    • Visokokakovostne, popolnoma podložene varilne rokavice za vsa varilna opravila s povečanim razvojem toplote
    • Popolnoma podložen, vključno z manšetami
    • Toplotnoizolacijska podloga Molton
    • Hrbtišče in manšete iz razcepljenega usnja
    • Usnjena površina ščiti pred varjenjem in iskrami
    • Odporen na olje, maščobo in vodo

    Varilna maska
    • Zaščita DIN: 9-13
    • Odzivni čas tipala: 1/30.000s
    • Vidno polje : 98x55mm
    • Štirje optični senzorji
    • Napajanje : Solarna celica + dve Litij-Ionski bateriji, C2450. Življenjska doba 5 - 7 let
    • Vse nastavitve dostopne na zunanji strani maske – bolj učinkovite delobrezsnemanja maske
    • Dodatne nastavitve nosilca - možnost odmika od obraza
    • Ustreza standardom CE, ANSI, CSA, AS/NZS
    • Izbira načina uporabe: Varjenje/Brušenje

    Mast za šobe

    • Preprečuje oprijemanje ostankov varjenja na varilno šobo in ustnik.
    • Ne povzroča neprijetnih ali škodljivih hlapov
    • Ne vsebuje silikona

     

    Customers who bought this item also bought