Ključavničarsko kladivo, plastični ročaj
Loading
Ključavničarsko kladivo, plastični ročaj
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Cene veljajo do razprodaje oz. najkasneje do 31.07.2022.
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Teža
Please select
5kg
2,5kg
5 g
10 g
15 g
20 g
25 g
30g
35g
40g
45g
50g
55g
60g
400G
100G
700G
900G
1100G
1200G
1300G
1400G
1500G
1600G
1700G
1800G
1900G
2000G
1250G
3000G
4000G
5000G
6000G
8000G
10000G
750G
1000G
200G
300G
3000-4000G
500G
5000-6000G
600G
800G
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
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KABEL VEZICA-ČRNA
Prijavite se za ogled cen
Za hitro, enostavno in zanesljivo povezovanje kablov, kabelskih snopov, cevi itd.
Material: PA - poliamid
Brez silikona: Da
Brusni papir 21 lukenj - ICE PERFECT
Prijavite se za ogled cen
Zaščitne rokavice, nitril, 100kos
Prijavite se za ogled cen
Rokavice za enkratno uporabo, odporne proti tekočinam.
Brusni papir 21 lukenj - PROLINE LILA
Prijavite se za ogled cen
NOSILEC ZA VODNIKE-SAMOLEPILNI
Prijavite se za ogled cen
Za pritrditev kabelskih vezi na vseh površinah brez prahu in maščob, na primer kovini, barvi, plastiki, lesu, ometu, papirju itd.
Material: PA - poliamid li>
Barva: naravna li>
Min./max. temperaturni pogoji: 5 do 50 ° C li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: