Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Aparat za varjenje MIG/MAG 250

    Digitalno krmiljen invertrski varilni aparat iz linije Red line. Deluje z najnovejšo IGBT tehnologijo in preciznim brezstopenjskim nastavljanjem indukcije.

    • Garancija: 1 leto
    • Uradni servis v Sloveniji
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5952001250
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Funkcija varjenja brez plina
       Možnost varjenja s polnjeno žico, brez hladilnega plina. Omogoča terensko delo.

    • Euro priključek
       Euro priključek z Abicor Binzel MB 15AK gorilnikom, kot del standardne opreme.
    • Termoizolacija
      Izolacija razreda H omogoča delovanje električnih sestavnih delov do 180 ° C
    • IGBT tehnologija
      Najnovejša IGBT tehnologija omogoča nemoteno delovanje pri visokih nihanjih napetosti (delo na generatorje, nestabilne inštalacijske napeljave)

    • Natančna brezstopenjska nastavitev indukcije
      Klasični MIG aparati nimajo možnosti prilagajanja indukcije. Novejši imajo možnost prilagajanja le po treh stopnjah. Würth MIG/MAG 250 varilni aparat ima     možnost brezstopenjske izbire indukcije, ki varilcu omogoča doseganje kvalitetnega zvara z minimalnim “iskrenjem”žice. Pretirano iskrenje žice povzroča     potrebo po dodatni obdelavi zvara, brušenje.

    • Nazivni tok
      Nizka vrednost nazivnega toka, omogoča delo na inštalaciji z varovalko od 20A.

    Vsebina

    Opis Art.-Št.
    MIG/MAG 250 5952 001 250
    Kabel za maso 3m, 25mm2 0984 001 010
    MB24 KD gorilnik s cevjo 3m 1984 240 130
    Cev za plin  


     

     

     

    Opis Vrednosti
    Max. tok varjenja 250A
    Intermitenca Imax , 40°C 60%
    Zaščitni razred IP 21S
    Razred izolacije H (180 °C)
    Napetost prostega teka 55V
    Vhodna moč kVA 9.9 kVA
    Zmogljivost agregata 10 kVa
    Iref 11A
    Varovalka omrežja 16A

      

    Max. presek žice Ø 1.2mm
    Število pogonskih kolesc 4
    Dolžina kabla za maso in elektrodo 3m
    Povprečni presek vodnika 25mm2
    Teža 42 kg
    Dimenzije D׊×V 621x300x681

    Dodatki

    Opis Art.-Št.
    Kabel z držalom za elektrodo  0984 002 200

    Nadomestni deli

    Opis Art.-Št.
    Sponka za maso 0984 001 300
    Držalo elektrode 300A 0984 002 300

    Kabel za maso 4m, 25mm2 (35-70mm2 priključek)

    0984 001 010

    Kabel z držalom za elektrodo 4m, 25mm2

    0984 002 200

     

     

     

    *
    *
    *

    • Funkcija varjenja brez plina
       Možnost varjenja s polnjeno žico, brez hladilnega plina. Omogoča terensko delo.

    • Euro priključek
       Euro priključek z Abicor Binzel MB 15AK gorilnikom, kot del standardne opreme.
    • Termoizolacija
      Izolacija razreda H omogoča delovanje električnih sestavnih delov do 180 ° C
    • IGBT tehnologija
      Najnovejša IGBT tehnologija omogoča nemoteno delovanje pri visokih nihanjih napetosti (delo na generatorje, nestabilne inštalacijske napeljave)

    • Natančna brezstopenjska nastavitev indukcije
      Klasični MIG aparati nimajo možnosti prilagajanja indukcije. Novejši imajo možnost prilagajanja le po treh stopnjah. Würth MIG/MAG 250 varilni aparat ima     možnost brezstopenjske izbire indukcije, ki varilcu omogoča doseganje kvalitetnega zvara z minimalnim “iskrenjem”žice. Pretirano iskrenje žice povzroča     potrebo po dodatni obdelavi zvara, brušenje.

    • Nazivni tok
      Nizka vrednost nazivnega toka, omogoča delo na inštalaciji z varovalko od 20A.

    Vsebina

    Opis Art.-Št.
    MIG/MAG 250 5952 001 250
    Kabel za maso 3m, 25mm2 0984 001 010
    MB24 KD gorilnik s cevjo 3m 1984 240 130
    Cev za plin