Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Uteži za ALU platišča

    99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje uteži za ALU platišča.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202312129
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Ravnovesna utež
    • Univerzalna utež s srebrno sivim prašnim premazom
    • Primerno za platišče: aluminij
    • Barva: srebrno siva

    Vsebina seta
    Art.-Št. Naziv Količina
    083062 05 Uteži za alu, 5g 100
    083062 10 Uteži za alu, 10g 100
    083062 15 Uteži za alu, 15g 100
    083062 20 Uteži za alu, 20g 100
    083062 25 Uteži za alu, 25g 100
    *
    *
    *

    Ravnovesna utež
    • Univerzalna utež s srebrno sivim prašnim premazom
    • Primerno za platišče: aluminij
    • Barva: srebrno siva

    Customers who bought this item also bought