Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Uteži na kolutu - 19 x 3,8 mm - 1000 x 5g 5 kg

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 083014 417
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • S pocinkano in dodatno prašno lakirano površino in temnim lepilnim trakom, ki je toplotno stabilen do 180 ° C
    • Prihranek časa, saj ni treba iskati in razvrščati posameznih uteži
    • 1000 x 5 g segmentov (5 kg)

    Dolžina: 12,75 m
    Širina: 19 mm
    Višina: 3,8 mm
    Barva: Srebrno siva

    *
    *
    *

    • S pocinkano in dodatno prašno lakirano površino in temnim lepilnim trakom, ki je toplotno stabilen do 180 ° C
    • Prihranek časa, saj ni treba iskati in razvrščati posameznih uteži
    • 1000 x 5 g segmentov (5 kg)

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi