Idealen prenos moči zahvaljujoč vdolbini RW
• Večja moč zaradi večje kontaktne površine na svedru
• Več stabilnosti, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zaradi tesno prilegajoče se vdolbine in popolnega prileganja svedra
• Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
• Združljivost s prejšnjim pogonom AW
Občutno zmanjšanje količine sile, potrebne pri privijanju vijaka
• Učinek majhne vrzeli pri potopitvi stebla zaradi učinka rezkanja s pomikom rezkalnega stebla
• Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
• Zmanjšano tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zaradi integracije rezkalnega stebla v navoj
• Visoka zaščita aplikacijskih orodij
Brez pretiranega zategovanja ali odstranjevanja in visokega podajanja
• Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
• Boljša pritrditev zahvaljujoč višjim bokom navoja
Gladek začetek navoja zagotavlja optimizirano vdolbino in ugriz vijaka
• Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
• Vrtenje navoja z zmanjšanim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile
Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
• Prilagojena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in visoko duktilnost
Dokazilo o uspešnosti
• Odobreno ETA-11/0190
Obvestilo
• Za načrtovanje in dimenzioniranje vašega sklopa priporočamo uporabo programske opreme Würth ali ustreznih pripomočkov za načrtovanje. Za dimenzioniranje vijakov ASSY od premera 5 mm uporabite programsko opremo Würth za lesene konstrukcije
• Vijaka ne uporabljajte v aplikacijah z neposredno izpostavljenostjo vremenskim vplivom ali v vlažnih prostorih z atmosfero, ki vsebuje klor. Če uporabljate na prostem in v prostorih, ki so nenehno izpostavljeni visoki vlažnosti, uporabite vijake iz nerjavečega jekla ASSY 4 A2 ali A4 in, če atmosfera vsebuje klor, vijake iz nerjavečega jekla HCR
• Vijaki za iverne plošče ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 FT so optimizirani za uporabo v lesu in lesnih materialih. Za aplikacije v plastičnih sidrih, kjer se lahko tudi zmanjša nosilnost, uporabljajte samo vijake brez optimizirane konice navoja (konica z rezkalnimi rebri, konica svedra, samočistilni utor itd.), kot so vijaki ASSY D z ugreznjeno ali ploščato glavo.