Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast večnamenska I, 400g

    Litijeva umiljena univerzalna mast.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08938701
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Delovno stabilen in odporen proti oksidaciji
    • Odlično tesni ter odbija prah in umazanijo
    • Dober oprijem
    • Brez silikona, kisline, smole in AOX 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Litijevo umiljena univerzalna mazalna mast na osnovi mineralnega olja je posebej primerna za mazanje drsnih in valjčnih ležajev pri običajnih obremenitvah.
    Navodila
    Odstranite glavo z ročico, nato privijte drsni vijak in vzmet ter vstavite kartušo. Privijte naglavni del, pustite, da se drsni vijak sprosti, nato je ročna stiskalnica pripravljena za delovanje.

    Vsebina: 400g
    Gostota: 1 g/cm³
    Barva: Zlata
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 60 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    • Delovno stabilen in odporen proti oksidaciji
    • Odlično tesni ter odbija prah in umazanijo
    • Dober oprijem
    • Brez silikona, kisline, smole in AOX 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought