Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni sveder, zidni vložek Shark Twist in lesni vijak Wupofast

    39,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje udarne svedre, zidne vložke Shark Twist in lesne vijake Wupofast.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202403091
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dimenzije:
    • Udarni sveder: D8,0-L165-AL100
    • Shark Twist vložek: 8x46
    • Lesni vijak Wupofast: PZ2-A3K-5x60/54

    Lesni vijak

    Ravna ugreznjena glava
    • Primerno za uporabo na lesu in okovju
    • Privijači v okovje, ne da bi poškodovali premaz

    Povrtalo (mere 5 x 70 mm)
    40 % zmanjšanje trenja pri vijačenju
    • Manj napora z električnim orodjem (daljša življenjska doba)

    Navoj z normalnim/grobim korakom
    • Normalen korak navoja na majhnih vijakih za boljše tesnjenje v ivernih ploščah
    • Grob navoj za hitro vijačenje

     

    Udarni sveder

    Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami
    • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.

    Občutno hitrejše vrtanje
    • Napredna geometrija konice in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
    • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
    • 5–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost.
    • 18–32 mm: večdelni karbidni element za hitrejše vrtanje in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil.

    Zidni vložek

    Hitra, prilagodljiva namestitev
    • Enostavno: nastavite ga lahko s samo enim prstom brez kladiva
    • Hitro: Zelo enostavno vstavljanje vijaka
    • Vsestranski: Za lesene niti in metrične niti
    • Prilagodljivo: Vsako velikost sidra je mogoče kombinirati z več premeri vijakov

    Visoka stopnja varnosti
    • Inovativno: 8-kratno vozlanje z izjemno veliko kontaktno površino
    • Testirano: Testirano, visoke vrednosti obremenitve
    • Optimizirano: Nizek vgradni navor in visok nadnavor
    • Brez vrtenja sidra v vrtini
    • Certificirano: ocena ETA za sidra v redundantnem nekonstrukcijskem sistemu v betonu in zidu v povezavi z vijakom ASSY®-D

    Art. št. Naziv Količina
    019865 60 LESNI VIJAK-WUPOFAST 2-VGR.-PZ2-A3K-5X60/54 250
    0648058016 SVEDER UDARNI QUADRO-L VARIO-SDS-PLUS VPETJE-D8,0-L165-AL100 1
    590680846 VLOŽEK ZIDNI-SHARK-TWIST-8X46 200
    *
    *
    *

    Dimenzije:
    • Udarni sveder: D8,0-L165-AL100
    • Shark Twist vložek: 8x46
    • Lesni vijak Wupofast: PZ2-A3K-5x60/54

    Lesni vijak

    Ravna ugreznjena glava
    • Primerno za uporabo na lesu in okovju
    • Privijači v okovje, ne da bi poškodovali premaz

    Povrtalo (mere 5 x 70 mm)
    40 % zmanjšanje trenja pri vijačenju
    • Manj napora z električnim orodjem (daljša življenjska doba)

    Navoj z normalnim/grobim korakom
    • Normalen korak navoja na majhnih vijakih za boljše tesnjenje v ivernih ploščah
    • Grob navoj za hitro vijačenje

     

    Udarni sveder

    Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami
    • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.

    Občutno hitrejše vrtanje
    • Napredna geometrija konice in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
    • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
    • 5–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost.
    • 18–32 mm: večdelni karbidni element za hitrejše vrtanje in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil.

    Zidni vložek

    Hitra, prilagodljiva namestitev
    • Enostavno: nastavite ga lahko s samo enim prstom brez kladiva
    • Hitro: Zelo enostavno vstavljanje vijaka
    • Vsestranski: Za lesene niti in metrične niti
    • Prilagodljivo: Vsako velikost sidra je mogoče kombinirati z več premeri vijakov

    Visoka stopnja varnosti
    • Inovativno: 8-kratno vozlanje z izjemno veliko kontaktno površino
    • Testirano: Testirano, visoke vrednosti obremenitve
    • Optimizirano: Nizek vgradni navor in visok nadnavor
    • Brez vrtenja sidra v vrtini
    • Certificirano: ocena ETA za sidra v redundantnem nekonstrukcijskem sistemu v betonu in zidu v povezavi z vijakom ASSY®-D

    Customers who bought this item also bought