Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    TRAK LEPILNI-UNIVERZALNI-50MMX50M

    • • Univerzalni lepilni trak z ojačitveno mrežico.
    • • Močno kaučuk lepilo.
    • • Možnost prečnega ali vzdolžnega trganja.
    • • Temperaturna odpornosz od -10°C do +70°C
    • • Univerzalno uporaben lepilni trak, primeren za trajno ali začasno zlepljenje.
    • • Širina: 38 mm
    • • Dolžina: 50 m
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Univerzalni lepilni trak z ojačitveno mrežico.

    • Močno kaučuk lepilo.

    • Možnost prečnega ali vzdolžnega trganja.

    • Temperaturna odpornosz od -10°C do +70°C

    • Univerzalno uporaben lepilni trak, primeren za trajno ali začasno zlepljenje.

    • Širina: 50 mm

    • Dolžina: 50 m

    *
    *
    *

    • Univerzalni lepilni trak z ojačitveno mrežico.

    • Močno kaučuk lepilo.

    • Možnost prečnega ali vzdolžnega trganja.

    • Temperaturna odpornosz od -10°C do +70°C

    • Univerzalno uporaben lepilni trak, primeren za trajno ali začasno zlepljenje.

    • Širina: 50 mm

    • Dolžina: 50 m

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading