Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Temeljna barva - 400 ml

    7,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Aktivna zaščita pred korozijo in lepilni temeljni premaz za kovinske površine.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Dobre adhezijske lastnosti na številnih podlagah, tudi v kombinaciji s PU in MS polimernimi tesnili
    • Dobra oprijemljivost na aluminij, golo in pocinkano pločevino, jeklo, stare lake itd.
    • Hitro sušenje in prebarvanje po cca 10-15 minutah odvisno od debeline sloja
    • Temperaturna obstojnost do 80°C, kratkotrajna do 140°C
    • Dobra brusljivost
    • Zmanjšano topilo
    • Ustreza največji vsebnosti VOC, ki jo zahteva Direktiva VOC (1999/13/ES).

    Področje uporabe
    Konstrukcija vozil, ladjedelništvo, kovinske in jeklene konstrukcije, orodjarstvo, mostogradnja, cisterna, cevovodna, kontejnerska, kmetijstvo in gozdarstvo, komunalno upravljanje, gradbena mehanizacija itd. Jeklena pločevina, pocinkana jeklena pločevina, tovarniško temeljni rezervni deli, tovarniški ali stari lak, plastika in poliester.

    Navodila
    Površina mora biti čista, suha in brez maščob. Odstranite rjo, barvo in umazanijo z žično krtačo, strgalom ali podobnim. Pobrusite problematične površine. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite. Nanesite tanko v prvi plasti. Upoštevajte čas izklopa. Čas sušenja 25 minut, lahko prebarvamo po cca 10-15 minutah z vsemi komercialno dostopnimi 1K, 2K in sistemi zaključnih premazov na vodni osnovi.

    *
    *
    *

    • Dobre adhezijske lastnosti na številnih podlagah, tudi v kombinaciji s PU in MS polimernimi tesnili
    • Dobra oprijemljivost na aluminij, golo in pocinkano pločevino, jeklo, stare lake itd.
    • Hitro sušenje in prebarvanje po cca 10-15 minutah odvisno od debeline sloja
    • Temperaturna obstojnost do 80°C, kratkotrajna do 140°C
    • Dobra brusljivost
    • Zmanjšano topilo
    • Ustreza največji vsebnosti VOC, ki jo zahteva Direktiva VOC (1999/13/ES).

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading