Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Akumulatorski vijačnik AS 4 RW EDITION

    Priročen in zmogljiv brezžični vijačnik s 5 stopnjami navora. 
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701300024
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    AS 4 akumulatorski vijačnik RW EDITION s 5 načini moči
    • ¼” vrtljivi zglob, ki je enostaven za uporabo zahvaljujoč funkciji “Push&Go”.
    • Lahko se aktivira s pritiskom izvijača v vijak ali s pritiskom na ločeno vrtljivo stikalo
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn, majhna teža omogoča delo v različnih položajih
    • Mehanska sklopka s 5 nastavitvami navora in načinom največje moči vam omogoča natančno delo z vijaki ustrezne velikosti
    • Elektronska zavora preprečuje izvijaču vrtenje vijakov in samodejno ustavi motor

    Nazivna napetost: 3,6 V
    Prijemalo: 1/4"
    Teža naprave z polnilno baterijo: 310 g
    Število polnilnih baterij/baterij: 1 kos
    Akumulatorska baterija / kapaciteta baterije: 1,5 Ah

    *
    *
    *

    AS 4 akumulatorski vijačnik RW EDITION s 5 načini moči
    • ¼” vrtljivi zglob, ki je enostaven za uporabo zahvaljujoč funkciji “Push&Go”.
    • Lahko se aktivira s pritiskom izvijača v vijak ali s pritiskom na ločeno vrtljivo stikalo
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn, majhna teža omogoča delo v različnih položajih
    • Mehanska sklopka s 5 nastavitvami navora in načinom največje moči vam omogoča natančno delo z vijaki ustrezne velikosti
    • Elektronska zavora preprečuje izvijaču vrtenje vijakov in samodejno ustavi motor

    Customers who bought this item also bought