Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Udarni sveder Quadro L vario SDSplus 12-delni set

    Reševalec težav pri armiranju in trdih materialih s simetrično 4-rezalno glavo in 4-spiralno Vario transportno vijačnico, ojačano z jedrom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0648050002
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Bistveno izboljšanje primernosti za ojačitev
    • Simetrična rezalna geometrija 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal, ko na primer udari v armaturo

    Občutno hitrejše vrtanje
    • Nadalje razvita geometrija konice in asimetrično razporejeni dvigi na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan pogon

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
    • Zahvaljujoč geometriji glave, prilagojeni premeru svedra
    • Enodelni element iz trde kovine za visoko stabilnost zahvaljujoč največji možni površini povezave z jeklenim ohišjem

    Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje vrtalnega prahu ob hkratnem povečanju odpornosti proti zlomu
    • Vario transportna spirala s hrbtiščem, ki je spredaj ožje in se proti zadku širi, ter strm kot spirale na koncu spirale zagotavlja nizko trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos energije udarca

    Optimalno vodenje v vrtini
    • Zahvaljujoč 4 rezalnim robom in 4-spiralni geometriji svedra je sveder optimalno voden v izvrtini

    Natančno vrtanje
    • Posebna, samocentrirna konica omogoča natančno vrtanje

    *
    *
    *

    Bistveno izboljšanje primernosti za ojačitev
    • Simetrična rezalna geometrija 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal, ko na primer udari v armaturo

    Občutno hitrejše vrtanje
    • Nadalje razvita geometrija konice in asimetrično razporejeni dvigi na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan pogon

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
    • Zahvaljujoč geometriji glave, prilagojeni premeru svedra
    • Enodelni element iz trde kovine za visoko stabilnost zahvaljujoč največji možni površini povezave z jeklenim ohišjem

    Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje vrtalnega prahu ob hkratnem povečanju odpornosti proti zlomu
    • Vario transportna spirala s hrbtiščem, ki je spredaj ožje in se proti zadku širi, ter strm kot spirale na koncu spirale zagotavlja nizko trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos energije udarca

    Optimalno vodenje v vrtini
    • Zahvaljujoč 4 rezalnim robom in 4-spiralni geometriji svedra je sveder optimalno voden v izvrtini

    Natančno vrtanje
    • Posebna, samocentrirna konica omogoča natančno vrtanje

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading