Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Suhomontažni vijačnik ATS 18 Automatic

    Lahek in kompakten akumulatorski vijačnik iz linije M - Cube za suhomontažne plošče s samodejnim delovanjem, ki ga je Wuerth razvil za potrebe obrtnikov
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5701409004
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Priporočen dodatni artikel: Magazin za serijsko vijačenje, 5701421000

     

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij in nastavka, Karton

    5701 409 000

    2 X 2.0 Ah, magazin za serijsko vijačenje, Sistemski kovček

    5701 409 004

    Samodejna funkcija.
    Če je stikalo zaklenjeno v načinu AUTOMODE, se motor sproži le s pritiskom na pritisk pozicioniranega vijaka. Zato je delo prijetno, varčno z energijo in tiho.

    Hitro zamenljivo držalo za bite.
    Hitra in priročna menjava bitov, npr. z opozicijsko napravo za pritrditev.

    Zaustavitev globine.
    Enostavna nastavitev globine vijaka za čistejše rezultate dela.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja v naprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Dobro osvetljeno delovno območje.
    Svetlobna dioda LED na baterijskem bloku.

    Priročno delo brez napora.
    Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z majhno težo.

    Art.-Št.

    5701 409 00X

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost

    0-5000 o/min

    Max. moment

    5 Nm

    Max. premer vijaka

    5 mm

    Vpetje

    Hitro, 1/4”

    Teža (z baterijo)

    1.35 kg

    *
    *
    *

    Priporočen dodatni artikel: Magazin za serijsko vijačenje, 5701421000

     

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij in nastavka, Karton

    5701 409 000

    2 X 2.0 Ah, magazin za serijsko vijačenje, Sistemski kovček

    5701 409 004

    Samodejna funkcija.
    Če je stikalo zaklenjeno v načinu AUTOMODE, se motor sproži le s pritiskom na pritisk pozicioniranega vijaka. Zato je delo prijetno, varčno z energijo in tiho.

    Hitro zamenljivo držalo za bite.
    Hitra in priročna menjava bitov, npr. z opozicijsko napravo za pritrditev.

    Zaustavitev globine.
    Enostavna nastavitev globine vijaka za čistejše rezultate dela.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja v naprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Dobro osvetljeno delovno območje.
    Svetlobna dioda LED na baterijskem bloku.

    Priročno delo brez napora.
    Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z majhno težo.