Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sprej za zaščito votlih delov, 400ml

    Visoko transparentno protikorozijsko sredstvo, ki izpodriva vosek.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893082400
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Lahko se uporablja nad glavo
    • 360° ventil


    Toplotno odporne
    • Temperaturno obstojen do +160°C


    Zanesljiv
    • Ima samozdravilne lastnost
    • Lepljivo
    • Vodoodbojen


    Pregleden
    • Ohranjeno območje ostaja vidno


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za ohranitev notranjih delov. Še posebej na gubah, spojih in površinah v motorju in prtljažniku, na vratih, pragovih, zavornih vodih itd. Lahko se uporablja tudi kot sredstvo proti koroziji za stroje, strojne dele in naprave, shranjene zunaj.


    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite. Podlaga mora biti suha in brez rje, umazanije in maščob. Optimalna razdalja pršenja je 30 cm. Najboljše rezultate škropljenja dosežemo pri temperaturi obdelave +15°- 25°C.

    Vsebina: 400ml
    Barva: Transparent
    Gostota: 0,665 g/cm³ 

    *
    *
    *

    Lahko se uporablja nad glavo
    • 360° ventil


    Toplotno odporne
    • Temperaturno obstojen do +160°C


    Zanesljiv
    • Ima samozdravilne lastnost
    • Lepljivo
    • Vodoodbojen


    Pregleden
    • Ohranjeno območje ostaja vidno


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi