Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za odstranjevanje katrana, 300ml

    Brez napora odstrani katran, olje, tesnilo in tesnilo za votline z barve in kroma.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089026
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Močna raztopina za odstranjevanje trdovratne umazanije
    • Enostaven za izpiranje zahvaljujoč učinku emulzije


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Za ta izdelek veljajo določbe Odloka o prepovedi kemikalij. Za podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri predvideni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugih izpustov in o pravilnem odstranjevanju, glejte varnostni list.

    Uporaba
    Z razdalje cca. 30 cm, napršimo željeno površino in pustimo čistilo nekaj časa učinkovati. Obrišemo s čisto krpo ali pa z raztopljeno umazanijo enostavno spremo. V primeru uporabe na tekstilu, priporočamo predhodni preizkus na združljivost. Površino je potrebno nato temeljito sprati z vodo.

    Vsebina: 300 ml 
    Kemična osnova: Alifatski ogljikovodiki
    Barva: Brezbarvno
    Gostota: 0,749 g/cm³ pri 20°C
    Rok uporabnosti od izdelave: 36 mesecev pri 20°C
    Brez AOX: Da
    Biorazgradljivo: Da

     

    *
    *
    *

    • Močna raztopina za odstranjevanje trdovratne umazanije
    • Enostaven za izpiranje zahvaljujoč učinku emulzije


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Za ta izdelek veljajo določbe Odloka o prepovedi kemikalij. Za podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri predvideni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugih izpustov in o pravilnem odstranjevanju, glejte varnostni list.

    Customers who bought this item also bought