Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za ključavnice, 50 ml

    Za nego ključavnic vseh vrst.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893052
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Odlične lastnosti lezenja zagotavljajo zelo dobro odvajanje vlage. To bo preprečilo zmrzovanje pozimi.
    • Vsebuje dodatke proti koroziji za dolgotrajno zaščito
    • Brez smole in kisline, občutljive komponente niso napadene
    • Brez silikona


    Opozorilo
    Ne mažite dodatno z grafitnim prahom
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za nego ključavnic vseh vrst.


    Navodila
    Vstavite kapilarno cevko v ključavnico in na kratko popršite.

    Vsebina: 50ml
    Barva: Svetlo rjava
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Gostota: 0.71 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez AOX: Da
    Brez kislin: Da

    *
    *
    *

    • Odlične lastnosti lezenja zagotavljajo zelo dobro odvajanje vlage. To bo preprečilo zmrzovanje pozimi.
    • Vsebuje dodatke proti koroziji za dolgotrajno zaščito
    • Brez smole in kisline, občutljive komponente niso napadene
    • Brez silikona


    Opozorilo
    Ne mažite dodatno z grafitnim prahom
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought