Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej kontakt SW, za električne kontakte, 200ml

    Posebno pranje v pršilu.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089365
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Čistilo za kontakte in električne komponente
    • Odstrani ostanke kolofonije
    • Očisti močno umazane komponente


    Vsestranska področja uporabe - ne napada plastike in običajnih materialov (električni deli in elementi, vezja, releji, priključni trakovi).


    Opozorilo
    Kontakt SW mora biti pred ponovnim zagonom električnega sistema popolnoma suh!
    Ne izvajajte del pod napetostjo. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Kontakti, električne komponente in elementi, vezja, releji, priključne letve itd.. Kontakt SW je aerosolni izdelek na osnovi topil za čiščenje vseh vrst električnih kontaktov. Posebna mešanica topil izdelka omogoča odstranjevanje umazanije in vlage z električnih kontaktov brez pušča morebitne ostanke, ki lahko ovirajo pretok toka. Poleg tega se nezaželeni tokovi uhajanja prekinejo preko kontaminacijskih mostov, s čimer se ponovno vzpostavi funkcionalnost električnih kontaktov.


    Navodila
    Izdelek razpršite na področja ali ustrezne dele, ki jih želite očistiti.

    Vsebina: 200ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Transparent
    Gostota: 0,77 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 

    *
    *
    *

    Čistilo za kontakte in električne komponente
    • Odstrani ostanke kolofonije
    • Očisti močno umazane komponente


    Vsestranska področja uporabe - ne napada plastike in običajnih materialov (električni deli in elementi, vezja, releji, priključni trakovi).


    Opozorilo
    Kontakt SW mora biti pred ponovnim zagonom električnega sistema popolnoma suh!
    Ne izvajajte del pod napetostjo. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought