Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej kontakt SL, zaščitni lak, 200ml

    Transparentni zaščitni lak za brizganje.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089370
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Preprečuje in odpravlja kratke stike v tuljavah in transformatorjih.


    Preprečuje kratke stike v območju visoke in nizke napetosti.


    Daje sijajni in prožni zaščitni film
    • Izolira, tesni in tesni
    • Ščiti pred vodo, razredčenimi kislinami, alkalijami in korozijo


    Oprijem na kovine, kot so baker, medenina, jeklo, krom, aluminij.


    Opozorilo
    Kontakt SL mora biti pred ponovnim zagonom električnega sistema popolnoma suh. Ne izvajajte del pod napetostjo. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in razpršilni ventil. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Tesni električne kable vseh vrst Izolira, tesni, tesni, ščiti napeljavo in vtične povezave pred korozijo in umazanijo.


    Navodil
    Nanašamo z razdalje približno 25 cm pri sobni temperaturi s pršenjem na predhodno očiščeno površino.

    Vsebina: 200ml
    Gostota: 0,839 g/cm³
    Tesno stanje: pri 20 °C

    *
    *
    *

    Preprečuje in odpravlja kratke stike v tuljavah in transformatorjih.


    Preprečuje kratke stike v območju visoke in nizke napetosti.


    Daje sijajni in prožni zaščitni film
    • Izolira, tesni in tesni
    • Ščiti pred vodo, razredčenimi kislinami, alkalijami in korozijo


    Oprijem na kovine, kot so baker, medenina, jeklo, krom, aluminij.


    Opozorilo
    Kontakt SL mora biti pred ponovnim zagonom električnega sistema popolnoma suh. Ne izvajajte del pod napetostjo. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in razpršilni ventil. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought