Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej kontakt OS, zaščita pred oksidacijo, 200ml

    Antioksidacija za pršenje.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089361
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Sredstvo proti koroziji
    • Dolgotrajna zaščita pred korozijo za nove kontakte, stikala in elektromehanske dele motorja
    • Odlično mazivo za fine dele motorja
    • Odstranjuje umazanijo, smolo, olje in kovinske ostanke
    • Brez kislin, se ne gumi


    Opozorilo
    Kontakt OS mora biti pred ponovnim zagonom električnega sistema popolnoma suh. Ne izvajajte del pod napetostjo. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali. Ne uporabljajte v sistemih pod napetostjo. Pustite, da topilo izhlapi. Pozor: Pred uporabo preverite združljivost plastike!
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Dolgotrajna zaščita pred korozijo za nove kontakte, stikala in elektromehanske dele motorja. Odlično mazivo za fine dele motorja. Odstranjuje umazanijo, smolo, olje in kovinske ostanke.


    Navodila
    S pršilno cevjo rahlo nanesite kontaktno pršilo. Po izhlapevanju topila ostane protikorozijska plast.

    Vsebina: 200ml 
    Kemična osnova: Alifatski ogljikovodiki
    Gostota: 0767g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da

    Vsebina: 200ml 
    Kemična osnova: Alifatski ogljikovodiki
    Gostota: 0767g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    Sredstvo proti koroziji
    • Dolgotrajna zaščita pred korozijo za nove kontakte, stikala in elektromehanske dele motorja
    • Odlično mazivo za fine dele motorja
    • Odstranjuje umazanijo, smolo, olje in kovinske ostanke
    • Brez kislin, se ne gumi


    Opozorilo
    Kontakt OS mora biti pred ponovnim zagonom električnega sistema popolnoma suh. Ne izvajajte del pod napetostjo. Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali. Ne uporabljajte v sistemih pod napetostjo. Pustite, da topilo izhlapi. Pozor: Pred uporabo preverite združljivost plastike!
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought