Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej gladilna tekočina, 400ml

    Univerzalno glajenje, primerno za vse vrste tesnilnih mas.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893003
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Univerzalno gladilno sredstvo, primerno za vse vrste tesnil
    • Enostavna obdelava iz aerosolne pločevinke
    • Enakomerno zamreženost zaradi enakomerne zamreženosti površine se tesnilni spoj hitreje strdi
    • Izboljšanje površine z vlaženjem tesnilne mase in nato strganjem fuge naredi površino spoja bolj gladko in prožno

    Opaziti
    Spoji jeklenih delov lahko pri uporabi tesnilnega sredstva za glajenje povzročijo korozijo. Pozor: na vpojnih površinah se lahko pojavijo obarvani robovi ali predeli. Da se izognete madežem, odstranite odvečno gladilno sredstvo s steklene plošče kmalu po uporabi. Pri uporabi na naravnem kamnu je treba odvečno gladilno sredstvo pred sušenjem sprati s čisto vodo, da preprečite madeže. Med obdelavo držite pločevinko pod kotom, tako da je dvižna cev v tekočini. Predolgo držanje pločevinke vodoravno bo povzročilo, da se pločevinka izprazni le do polovice.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Sredstvo za glajenje za čisto in enakomerno odstranjevanje tesnilnih spojev. Površina tesnilne mase postane bolj prožna in se hitreje strdi. Kmalu po izravnavi rege odstranimo odvečno glajenje s sosednje podlage.
    Upoštevajte pregledni list "Splošna navodila za obdelavo tesnilnih mas".


    Navodila
    Po nanosu tesnilne mase jo poškropite ali namažite s sredstvom za glajenje tesnilne mase in nato zagladite z gladilko za fuge. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Kemična osnova: Anionske površinsko aktivne snovi
    Gostota: 1g/cc
    Barva: Svetlo rumena
    Vonj: Rahel vonj
    Vsebina: 400 ml
    Posoda: Lahka
    pH vrednost: 7.8 
    Brez silikona: Ja
    Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 40°C
    Vrelišče: 100°C
    Tlak min.: 7 barov
    Tlak maks.: 8 barov
    Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev

    *
    *
    *

    Univerzalno gladilno sredstvo, primerno za vse vrste tesnil
    • Enostavna obdelava iz aerosolne pločevinke
    • Enakomerno zamreženost zaradi enakomerne zamreženosti površine se tesnilni spoj hitreje strdi
    • Izboljšanje površine z vlaženjem tesnilne mase in nato strganjem fuge naredi površino spoja bolj gladko in prožno

    Opaziti
    Spoji jeklenih delov lahko pri uporabi tesnilnega sredstva za glajenje povzročijo korozijo. Pozor: na vpojnih površinah se lahko pojavijo obarvani robovi ali predeli. Da se izognete madežem, odstranite odvečno gladilno sredstvo s steklene plošče kmalu po uporabi. Pri uporabi na naravnem kamnu je treba odvečno gladilno sredstvo pred sušenjem sprati s čisto vodo, da preprečite madeže. Med obdelavo držite pločevinko pod kotom, tako da je dvižna cev v tekočini. Predolgo držanje pločevinke vodoravno bo povzročilo, da se pločevinka izprazni le do polovice.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought