Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaščitna čelada SH2000

    • Min./max. velikost: 52-61 cm
    Notranja oblika: 6 točkovna
    Standard EN: 397
    Min. temperatura: -30 °C
    Material: PE-polietilen

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0899200243
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Optimalna varnost: podaljšan zadnji del za zaščito vratu
    • Optimalna, hitra nastavitev širine
    • Neoviran pogled navzgor zaradi kratkega vrha čelade
    • Izredno lahka
    • Preizkušeno v skladu z EN 397 z dodatnimi zahtevami
    • Primerno za zelo nizke temperaturedo -30°C

     Čelada je kompatibilna z:
    • Zaščitni vizir: 0899200237

    • Snemljivi glušniki: 0899200259
    • Adapter/nosilce: 0899200297

    *
    *
    *

    • Optimalna varnost: podaljšan zadnji del za zaščito vratu
    • Optimalna, hitra nastavitev širine
    • Neoviran pogled navzgor zaradi kratkega vrha čelade
    • Izredno lahka
    • Preizkušeno v skladu z EN 397 z dodatnimi zahtevami
    • Primerno za zelo nizke temperaturedo -30°C

     Čelada je kompatibilna z:
    • Zaščitni vizir: 0899200237

    • Snemljivi glušniki: 0899200259
    • Adapter/nosilce: 0899200297

    Customers who bought this item also bought