Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SET PLINSKI-ZA CINJENJE-WGLG100

    Priročna vsestranska naprava, ki se lahko uporablja kot spajkalnik ali orodje z vročim zrakom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0984990100
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Priročen piezo vžig
    • Kontinuirana regulacija moči
    • Z zaščitnim pokrovčkom
    • Vključno z dodatki

    Opozorilo
    Dostava poteka brez polnjenja plina

    Področje uporabe
    Za spajkanje, krčenje, varjenje, kositranje itd. Idealno za delavnice, storitve za stranke, laboratorije, popravila, hobije itd.

    Izhod min./maks.: 30-100 W
    Sposobnost absorpcije plina: 20 ml
    Trajanje uporabe max.: 120 minut
    Moč min.: 30W
    Moč maks.: 100 W

    *
    *
    *

    • Priročen piezo vžig
    • Kontinuirana regulacija moči
    • Z zaščitnim pokrovčkom
    • Vključno z dodatki

    Opozorilo
    Dostava poteka brez polnjenja plina

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading