Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Izvijači
/
Mešani seti izvijačev
/
SET IZVIJAČEV, TX/Philips/SW, KARBO. PENA-18KOS
Loading
SET IZVIJAČEV, TX/Philips/SW, KARBO. PENA-18KOS
Be the first to review this product
Log in to see prices
Število kosov v asortimanu / kompletu: 18 kosov ---- Velikost penastega dela: 8.4.1 ---- Širina x višina x globina: 462 x 38 x 335 mm ---- Dekor: karbonski videz
intelisale.product.documents
Art.-No.:
0965905923
×
Availability:
In stock
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Overview
Contact Us
Združljiv z vsemi izdelki sistema ORSY
Privlačen karbonski zaključek
Vložek iz visokokakovostne plastike v privlačnem karbonskem zaključku za večjo robustnost, stabilnost in enostavno čiščenje
Poiščite ustrezna orodja hitro in enostavno
Velikosti orodja so označene na vložku.
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Združljiv z vsemi izdelki sistema ORSY
Privlačen karbonski zaključek
Vložek iz visokokakovostne plastike v privlačnem karbonskem zaključku za večjo robustnost, stabilnost in enostavno čiščenje
Poiščite ustrezna orodja hitro in enostavno
Velikosti orodja so označene na vložku.
Customers who bought this item also bought
Izvijač T-ročaj - kroglični imbus
Log in to see prices
Izvijač s T-ročajem s kroglično imbus konico in stransko konico iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
KLEŠČE KOMBINIRNE-SET-KARBON PENA-25DELNI
0965905917
Log in to see prices
Related products
Izvijač MULTI, Philips/Pozidriv/Imbus/TX, SET-13delni
0613760
Log in to see prices
13-delni komplet s spremenljivim ročajem
Izvijač MULTI, ravni/Philips/Pozidriv, SET, 9-delni
061376
Log in to see prices
Nastavki za vsak vijak
Izvijači AVTO, SET-8delni
061394081
Log in to see prices
Šesterokotno rezilo z nastavljivim navorom v stojalu iz jeklene pločevine
Izvijači MULTI, ravni/Philips/TX/Imbus, SET
061377
Log in to see prices
Nastavki za vsak vijak
Izvijači Philips/ravni, 3K, SET-3delni
06139013
Log in to see prices
Prilagodljiv 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu
Izvijači Philips/ravni, 3K, SET-5delni
06139015
Log in to see prices
Prilagodljiv 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu -------------- Vključuje: 1.0 x 5.5/1.2 x 7.0/1.6 x 9.0/PH1/PH2
Izvijači Philips/ravni, 6KT oblika, SET-6delni
061394226
Log in to see prices
Vključuje: PH1; PH2; 0.6 x 3.5 x 75; 1.0 x 5.5 x 100; 1.2 x 6.5 x 125; 1.6 x 8.0 x 150
Izvijači Philips/ravni, AVTO/METAL, SET-5delni
06139255
Log in to see prices
Vključuje: 1.0 x 5.5/1.2 x 6.5/1.6 x 8.0/PH1/PH2
Izvijači Philips/ravni, SET-5delni
061393225
Log in to see prices
Izvijači Philips/ravni, SET-6delni
061392326
Log in to see prices
Izvijači Pozidriv/ravni, 3K, SET-5delni
06139025
Log in to see prices
Število kosov v kompletu: 5 kosov ---- SET vključuje: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 7,0 mm; PZ1; PZ2
Izvijači Pozidriv/ravni, 6KT oblika, SET-5delni
061394235
Log in to see prices
6KT oblika za adapterjem za ključ Število kosov v kompletu: 5 kosov ---- SET vključuje: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; PZ 1; PZ 2
Izvijači Pozidriv/Ravni, leseni ročaj, SET-5delni
06139405
Log in to see prices
Enodelni okrogli z adapterjem za ključ ---- SET vključuje: PH1; PH2; 1,0 x 5,5 x 100; 1,6 x 9,0 x 150; 1,2 x 7,0 x 125
Izvijači Pozidriv/ravni, SET-5delni
061392335
Log in to see prices
Nastavek: PZ1, PZ2, ravni
IZVIJAČI-SET-KARBON PENA-8DELNI
0965905501
Log in to see prices
IZVIJAČI TX-SET-KARBON PENA-7DELNI
0965905502
Log in to see prices
Z okroglim rezilom in luknjo.
IZVIJAČI-SET-KARON PENA-25DELNI
0965905915
Log in to see prices
IZVIJAČI-SET-KARBON PENA-21DELNI
0965905916
Log in to see prices
Not able to continue because of the following warnings: