Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    SESALEC ELEKTRIČNI-KOMBINIRANI-(SEG10-2)-MASTER

    Zmogljiva enota za razprševanje in čiščenje oblazinjenih površin ter odstranjevanje madežev na preprogah.
    Garancija: 2 leti

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07011110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Zelo dober rezultat odsesavanja
    • Ker čiščenje povzroči izjemno nizko količino preostale vlage, lahko očiščeno oblazinjenje in preproge hitro znova uporabite.
    • Idealen za čiščenje oblazinjenja in notranjosti avtomobila
    • Kompaktna oblika, ki prihrani prostor
    • Postopek neprekinjenega preverjanja in delovanja povratnega sesanja
    • Velik, prozoren pokrov
    • Enostaven in enostaven transport
    • Praktičen ročaj in držala za kabel in šobo
    • Priporočilo: Ročno šobo vodite vodoravno proti tlom, da dosežete pravilno sesanje.

    Nazivna napetost: 230 V/AC
    Moč motorja: 1380 W
    Pretok: 1 l/min
    Podtlak: 230 mbar
    Rezervoar za sladko vodo: 8 l
    Rezervoar za umazano vodo: 7 l
    Maks. čistilna raztopina: 50 ° C
    Dolžina: 575 mm
    Širina: 330 mm
    Višina: 445 mm
    Raven zvočnega tlaka: 71 dB
    Teža stroja: 9,8 kg
    Dolžina kabla: 7,5 m

    *
    *
    *

    • Zelo dober rezultat odsesavanja
    • Ker čiščenje povzroči izjemno nizko količino preostale vlage, lahko očiščeno oblazinjenje in preproge hitro znova uporabite.
    • Idealen za čiščenje oblazinjenja in notranjosti avtomobila
    • Kompaktna oblika, ki prihrani prostor
    • Postopek neprekinjenega preverjanja in delovanja povratnega sesanja
    • Velik, prozoren pokrov
    • Enostaven in enostaven transport
    • Praktičen ročaj in držala za kabel in šobo
    • Priporočilo: Ročno šobo vodite vodoravno proti tlom, da dosežete pravilno sesanje.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi