Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sesalec mokro/suho ISS 30L Automatic

    399
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje sesalec, sasalno cev, nastavek za sesanje in vrečke za sesalec.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202405134
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    SESALEC IIS

     Certifikat razreda prahu L
      Zajamčena stopnja ločevanja prahu 99 % po EN 60335-2-69

    • Možnost spajanja s sistemskimi kovčki Würth

     Dodatki so shranjeni na napravi in so ​​vedno pri roki
       Integrirano shranjevanje šobe za špranje in tulca za orodje s hitrimi povezavami, gibljivo cevjo in shranjevanjem napajalnega kabla

    • Idealno za uporabo na gradbiščih
       Trpežna zasnova z velikimi, stabilnimi kovinskimi kolesi

    • Enostavno upravljanje in nadzor različnih funkcij
       Vklop / izklop, 15 s / 60 s čiščenje filtra in stikalo za nadzor hitrosti

    • Uporabniku prijazno delo v povezavi z električnim orodjem
       Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, tako da lahko sesalnik upravljate s priključenim električnim         orodjem.

    • Avtomatski sistem za čiščenje filtrov
       Ploščati naguban filter se samodejno očisti z izpihovanjem zraka v izbranem časovnem intervalu (15 ali 60 sekund).

    Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delo

    Nizka raven hrupa

    Dolga življenjska doba filtra

    Nizki stroški vzdrževanja

    VREČKE ZA SESALEC
    Izjemno odporna na trganje, 3-slojna filtrska vrečka iz flisa razreda M za prah za industrijske sesalnike. Primerno za običajno umazanijo, abrazivni prah, fin prah in vlažno umazanijo
    • Filtrirne vrečke iz flisa, odporne na trganje, za suho uporabo z visoko prostornino polnjenja

    NASTAVEK ZA SESANJE
    • Večnamenska šoba, vključno z zamenljivimi krtačnimi trakovi in ​​gumijastimi ustnicami za industrijske mokre in suhe sesalnike

    *
    *
    *

    SESALEC IIS

     Certifikat razreda prahu L
      Zajamčena stopnja ločevanja prahu 99 % po EN 60335-2-69

    • Možnost spajanja s sistemskimi kovčki Würth

     Dodatki so shranjeni na napravi in so ​​vedno pri roki
       Integrirano shranjevanje šobe za špranje in tulca za orodje s hitrimi povezavami, gibljivo cevjo in shranjevanjem napajalnega kabla

    • Idealno za uporabo na gradbiščih
       Trpežna zasnova z velikimi, stabilnimi kovinskimi kolesi

    • Enostavno upravljanje in nadzor različnih funkcij
       Vklop / izklop, 15 s / 60 s čiščenje filtra in stikalo za nadzor hitrosti

    • Uporabniku prijazno delo v povezavi z električnim orodjem
       Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, tako da lahko sesalnik upravljate s priključenim električnim         orodjem.

    • Avtomatski sistem za čiščenje filtrov
       Ploščati naguban filter se samodejno očisti z izpihovanjem zraka v izbranem časovnem intervalu (15 ali 60 sekund).

    Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delo

    Nizka raven hrupa

    Dolga življenjska doba filtra

    Nizki stroški vzdrževanja

    VREČKE ZA SESALEC
    Izjemno odporna na trganje, 3-slojna filtrska vrečka iz flisa razreda M za prah za industrijske sesalnike. Primerno za običajno umazanijo, abrazivni prah, fin prah in vlažno umazanijo
    • Filtrirne vrečke iz flisa, odporne na trganje, za suho uporabo z visoko prostornino polnjenja

    NASTAVEK ZA SESANJE
    • Večnamenska šoba, vključno z zamenljivimi krtačnimi trakovi in ​​gumijastimi ustnicami za industrijske mokre in suhe sesalnike

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading