Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Gel za vlečenje kablov, 1l

    Za enostavno dovajanje električnih kablov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08937504
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zmanjša odpornost proti trenju do 80%
    • Olajša dovajanje kablov in preprečuje trganje izolacije


    Viskoznost gela
    • Dobra oprijemljivost in stabilnost, nizka poraba in minimalna umazanija


    Za seboj ne ostane nobenih lepljivih ostankov
    • Lažje zamenjati ali ponovno uporabiti


    Nestrupeno in biološko razgradljivo
    • Nekorozivno za izolacijo ali plastične cevi


    Opozorilo
    Izogibajte se stiku z naravnim kamnom, kot sta marmor in granit. Odstranite umazanijo, dokler je sveža.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih izvedli, in temeljijo na naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Območje uporabe
    Montaža kablov v kabelsko zaščito in kablovske kanale, zaščitne cevi in kabelske kanale, za komunikacijske in napajalne cevi, krmilne, signalne in nadzorne kable.


    Navodila
    Nanesite mazivo za kabel neposredno na kabel. Nato lahko kable takoj namestite. Morebitno umazanijo lahko očistite z univerzalno čistilno krpo ali odstranjevalcem madežev.

    Barva: Brezbarvna
    Gostota: 1.1 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev
    pH vrednost: 7.5-8.5

    *
    *
    *

    Zmanjša odpornost proti trenju do 80%
    • Olajša dovajanje kablov in preprečuje trganje izolacije


    Viskoznost gela
    • Dobra oprijemljivost in stabilnost, nizka poraba in minimalna umazanija


    Za seboj ne ostane nobenih lepljivih ostankov
    • Lažje zamenjati ali ponovno uporabiti


    Nestrupeno in biološko razgradljivo
    • Nekorozivno za izolacijo ali plastične cevi


    Opozorilo
    Izogibajte se stiku z naravnim kamnom, kot sta marmor in granit. Odstranite umazanijo, dokler je sveža.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih izvedli, in temeljijo na naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Customers who bought this item also bought