Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sekundno lepilo Klebfix 4v1, 4g

    Univerzalno super lepilo s čopičem za zelo tanek, raven nanos lepila.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893094
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Steklenička s čopičem za nanašanje
    • Omogoča enostaven, varen in zelo natančen nanos lepila
    • Idealen za spajanje zelo tankih in majhnih površin
    • Nanos zelo tankih slojev lepila je možen tudi "nad glavo".


    Posebna odprtina za steklenice
    • Iztekanje lepila pri nagibanju stekleničke ni možno


    Hitro strjevanje
    • Lepilo se strdi v zelo kratkem času


    Univerzalna uporaba
    • Lepi gladke in vpojne površine


    Brez topil in silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Univerzalno super lepilo s čopičem za zelo tanek, raven nanos lepila.
    Cianoakrilatno gradbeno lepilo je še posebej primerno za porozne, vpojne materiale in za neravne, hrapave površine komponent ter za kovino, plastiko in gumo.
    Idealen za spajanje zelo tankih in majhnih površin. Tipična lepila so profilne gume za lesena in plastična okna, lomljeni robni trakovi, leseni modeli, lesene igrače, usnjene sedežne prevleke, steklo/kovinske vezi.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo glejte tehnični list. Nanesite tanek, enakomeren sloj lepila samo na eno od površin, ki jih želite lepiti. Takoj vzpostavite povezavo z zadostnim pritiskom, da zagotovite popoln stik.

    Kemična osnova: Etil cianoakrilat
    Gostota: 1,05 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    Steklenička s čopičem za nanašanje
    • Omogoča enostaven, varen in zelo natančen nanos lepila
    • Idealen za spajanje zelo tankih in majhnih površin
    • Nanos zelo tankih slojev lepila je možen tudi "nad glavo".


    Posebna odprtina za steklenice
    • Iztekanje lepila pri nagibanju stekleničke ni možno


    Hitro strjevanje
    • Lepilo se strdi v zelo kratkem času


    Univerzalna uporaba
    • Lepi gladke in vpojne površine


    Brez topil in silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Customers who bought this item also bought