Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
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
Razprodaja
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
Brusna telesa
/
ŠČETKA CENTRIFUGALNA
Loading
ŠČETKA CENTRIFUGALNA
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Dimenzija
Please select
DN400
DN50
DN70
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
30X0,5-S6
19X0,3-S6
40x38
29x38
183x37,5x38,5mm
250x12,5x20mm
360x35x25mm
22cm
38cm
350X115
300X80
16X5
20X7
38X10
45X18
55X22
55X16
380X50
20X5
25X9
30X11
38X14
45X14
22X7,5MM
35X12MM
37X3-8MM
L125-B16MM
L150-B18MM
L175-B22MM
L200-B25MM
L250-B25MM
L300-B26MM
L125-B5MM
L150-B6MM
L200-B8MM
L250-B10MM
L200-B22MM
L300-B24MM
1MM-L120MM
2MM-L120MM
3MM-L120MM
4MM-L120MM
5MM-L120MM
10MM-L150MM
1000X120MM
120X60MM
1250X120MM
160X80MM
2000X120MM
250X120MM
2500X120MM
400X175MM
500X120MM
600X120MM
1000X175MM
250X100MM
400X120MM
600X140MM
800X175MM
200X100MM
300X120MM
800X120MM
500X175MM
600X175MM
1500X120MM
300X140MM
45,3X31,8MM
31,8X19MM
41,3X41,3MM
22,2X25,4MM
41X35MM
L100XW70MM
L200XW130MM
L75XW50MM
L150XW100MM
L250XW165MM
L300XW200MM
L150XW70MM
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPOJKA VEZNA-ZA VODNIKE
Prijavite se za ogled cen
Dolžina: 18 mm
Material: bronast
Površina: pokositrena
SKRČKA TOPLOTNA
Prijavite se za ogled cen
Stopnja krčenja 3: 1, z notranjim lepilom
Dielektrična trdnost: 20 kV / mm li>
Min./max. temperaturni pogoji: -55 do 85 ° C li>
Min. temperatura krčenja: 120 ° C li>
Material: poliolefin li>
Negorljiv: Da li> ul>
Rokavice za enkratno uporabo, nitril-črne
Prijavite se za ogled cen
Čistilo za zavore
Prijavite se za ogled cen
Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.
Mast v spreju, HHS 2000, 500 ml
0893106
Izjemno visokotlačno odporno polsintetično olje.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: