Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PRŠILKA ROČNA-TRANSPARENT-500ML-360°

    Sesalni sistem, odporen na topila, omogoča 360 ° brizganje
    • Material: polipropilen / polietilen
    • Barva: prozorna, mat
    • Zunanji premer: 133 mm
    • Višina: 256 mm
    • Teža praznege: 130 g
    • Vsebina: 500 ml
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0891502360
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Poseben sesalni sistem omogoča 360 ° brizganje

    Za zanesljivo delo nad glavo, diagonalno in navpično.

    Ergonomska, trdna brizgalna glava z dolgim ročajem

    • Zaradi nizke delovne sile je delo manj utrujajoče
    • Lahko ga enostavno upravljate s tremi prsti

    Zatesnljiva krmilna šoba do pritiska bata do 15 barov

    • Vse nastavitve od megle do curka so možne
    • Preprečuje uhajanje kemikalij med transportom

    Prozorna 0,5-litrska posoda, odporna proti zlomom

    • Vidna je trenutna stopnja polnjenja
    • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike

    Merilnik v 100 ml graduacijah

    Koristna pomoč pri polnjenju in mešanju.

    Kustomizirana nalepka

    • Prostor za označevanje vsebine
    • Dodatna polja za varnostna navodila

    Opomba

    Primerno za mineralne, alkalne, bazične in mastne izdelke Würth. Ni primerno za odstranjevalec smole, acetonsko čistilo in čistilo za dele 1A in sestavljanje.

    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat uporabe. V kolikor naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali deluje kot svetovalna služba, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    *
    *
    *

    Poseben sesalni sistem omogoča 360 ° brizganje

    Za zanesljivo delo nad glavo, diagonalno in navpično.

    Ergonomska, trdna brizgalna glava z dolgim ročajem

    • Zaradi nizke delovne sile je delo manj utrujajoče
    • Lahko ga enostavno upravljate s tremi prsti

    Zatesnljiva krmilna šoba do pritiska bata do 15 barov

    • Vse nastavitve od megle do curka so možne
    • Preprečuje uhajanje kemikalij med transportom

    Prozorna 0,5-litrska posoda, odporna proti zlomom

    • Vidna je trenutna stopnja polnjenja
    • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike

    Merilnik v 100 ml graduacijah

    Koristna pomoč pri polnjenju in mešanju.

    Kustomizirana nalepka

    • Prostor za označevanje vsebine
    • Dodatna polja za varnostna navodila

    Opomba

    Primerno za mineralne, alkalne, bazične in mastne izdelke Würth. Ni primerno za odstranjevalec smole, acetonsko čistilo in čistilo za dele 1A in sestavljanje.

    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat uporabe. V kolikor naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali deluje kot svetovalna služba, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Customers who bought this item also bought