Popular products from category Pripomočki
Sort by
0891182
• Gladilka za fuge.
• Geometrične oblike. Primerna za zaključke v kopalnicah.
• Enakomirno nanašanje nudi hitrejše in lepše sušejnje tesnilnih mas.
• Tekočina nudi lepši gladkejši izgled mase.
• Primerno za silikon, poliuretanske mase, itd..
Za obdelavo mehke spajke in kositrne paste.
Material: Les
08994711
Za nanašanje in glajenje polnila in ometa na manjših površinah
0891481
Za hitrodelujoče epoksi smolo ESK-50, metilmetakrilat MAK-38, Lepilo za plastiko Spezial in dvokomponentno tekoče kovinsko polnilo FLM 50
0891450101
Za Powerbond karoserijsko lepilo
0891486
Za 2K plastično lepilo
- Material: PP - polipropilen li>
- Barva: rdeča li>
- Dolžina: 74 mm li>
- Teža izdelka (na kos): 2,256 g li>
ul>