Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREVLEKA ZAŠČITNA-ZA SEDEŽ-500KOS

    Primerno za uporabo z zračnimi blazinami
    • Dolžina x širina: 1300 x 790 mm
    • Število odtrganj: 500 kosov
    • Material: PE - polietilen
    • Širina zvitka: 620 mm
    • Teža zvitka: 10 kg
    • Barva: bela
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089950001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Bela, odporna na olje in vodotesna PE folija
    • Debelina filma 13 µm (0,013 mm) za optimalno debelino materiala za elastičnost v vseh smereh
    • Natančna perforacija za natančno in enostavno odtrganje
    • Enostavno se odvija, ne da bi se folija potegnila na stran
    • Praktična škatla z dispenzerjom ščiti pred prahom
    *
    *
    *
    • Bela, odporna na olje in vodotesna PE folija
    • Debelina filma 13 µm (0,013 mm) za optimalno debelino materiala za elastičnost v vseh smereh
    • Natančna perforacija za natančno in enostavno odtrganje
    • Enostavno se odvija, ne da bi se folija potegnila na stran
    • Praktična škatla z dispenzerjom ščiti pred prahom
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi