Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pretvornik rje, 1l

    Okolju prijazen pretvornik rje na osnovi disperzije.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893110
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Primerno za barvanje
    • Lahko se prebarva po 3 urah z vsemi komercialno dostopnimi sistemi nadlakov
    Lahko se prelepi.

    Okolju prijazen, saj temelji na disperziji.

    Zanesljivo ustavi proces korozije in nudi optimalno podlago za nadaljnja barvanja.
    • Pretvornik rje prodre v rjo, reagira z rjo in pretvori železove okside v stabilen, netopen, modro-črn, kovinsko-organski kompleks.

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Vsebina: 1000 ml
    Barva: Kremasto bela
    Rok uporabnosti od izdelave: 60 mesecev
    Maks. temperaturna odpornost: 120°C

    Področje uporabe
    Izdelava vozil, izdelava počitniških prikolic, ladjedelništvo, kovinske in jeklene konstrukcije, orodjarstvo, mostovarstvo, izgradnja rezervoarjev, izgradnja cevovodov, izdelava kontejnerjev, kmetijstvo in gozdarstvo, komunalne storitve, gradbena mehanizacija itd.

    Navodila
    Podlaga mora biti čista, suha in brez maščob. Rjo, barvo in umazanijo odstranite z žično krtačo, strgalom ali podobnim. Enakomerno nanesite tanko s čopičem ali valjčkom. Izogibajte se nastanku tekačev. V 48 urah prebarvajte z zaščitnimi kovinskimi barvami na vodni ali topilni osnovi. Upoštevajte reakcijski čas treh ur. Zakrijte predele, ki jih ne boste tretirali.

    *
    *
    *

    Primerno za barvanje
    • Lahko se prebarva po 3 urah z vsemi komercialno dostopnimi sistemi nadlakov
    Lahko se prelepi.

    Okolju prijazen, saj temelji na disperziji.

    Zanesljivo ustavi proces korozije in nudi optimalno podlago za nadaljnja barvanja.
    • Pretvornik rje prodre v rjo, reagira z rjo in pretvori železove okside v stabilen, netopen, modro-črn, kovinsko-organski kompleks.

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading