Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pištola za kartuše AKP 12 Compact

    Zelo kompaktna in priročna brezžična pištola iz linije baterijskega orodja M-Cube za nanašanje lepil in tesnilnih mas lahke do srednje viskoznosti, ki jo je Wuerth razvil za potrebe obrtnikov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701107000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo kompaktna in priročna brezžična pištola iz linije baterijskega orodja M-Cube za nanašanje lepil in tesnilnih mas lahke do srednje viskoznosti
    • Standardno za kartuše s prostornino 310 ml, z dodatno opremo pa se lahko uporablja tudi za vrečke s prostornino 400 ml in 600 ml.
    • Takojšnja ločitev potisne palice in samodejni povratek preprečujeta kapljanje tesnilne mase/lepila.
    • Prikaz stanja polnjenja na bateriji zagotavlja neprekinjeno spremljanje preostale zmogljivosti baterije.

    Art.-Št.

    5701 107 00X

    Nazivna napetost

    12 V/DC

    Potisna moč

    1780 N

    Primerno za

    310 ml

    Zmogljivost nanašanja

    Lažja do srednja viskoznost

    Teža (z baterijo)

    2,1 kg

    *
    *
    *

    Zelo kompaktna in priročna brezžična pištola iz linije baterijskega orodja M-Cube za nanašanje lepil in tesnilnih mas lahke do srednje viskoznosti
    • Standardno za kartuše s prostornino 310 ml, z dodatno opremo pa se lahko uporablja tudi za vrečke s prostornino 400 ml in 600 ml.
    • Takojšnja ločitev potisne palice in samodejni povratek preprečujeta kapljanje tesnilne mase/lepila.
    • Prikaz stanja polnjenja na bateriji zagotavlja neprekinjeno spremljanje preostale zmogljivosti baterije.